ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

264Z-2 C/L CP TYPE S/F

264Z-2 C/L CP TYPE S/F

DRIVES 264Z-2 C/L CP TYPE S/F

Chain Link; 264-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter

No parte

101925363

Nº de pieza de BDI

300063

PRECIO
$ 227.81 / CU
$ 274.99 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.52
UNSPSC
31151609
EAN
0642051184904
Tamaño de la cadena
264-2
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
High Strength Heavy
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Ballized Plates | Through Hardened Pin | Slip Fit
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.driveschain.com
Número del artículo del fabricante
264Z-2 COTTERED CO LINK SLIPFIT (PLAIN T PINS)
Número interno del fabricante
18490
Descripción larga
Chain Link; 264-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
Altura de la placa
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Diámetro de la clavija
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Espesor de la placa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Paso de la cadena
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Diámetro del rodillo
1.562 pulgadas | 39.675 milímetros
Ancho del rodillo
1.49 pulgadas | 37.846 milímetros