Nombre del fabricante
HENKEL
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Threadlocker
Tipo de producto
High Strength
Uso típico
Large Bolt and Stud
Aplicación
Fastener Upto 1-1/2 Inch
Descripción del fabricante
Loctite 277 High Strength Red Threadlocker
Material del sustrato
Metal
Punto de inflamabilidad más µ
Above 93.3 Deg C TCC
Contenido VOC - porcentual
0.71 Percentage | 7.13 g/l
Conformidad con certificado
ASTM-D5363 Group 2 Class 1 Grade 1 | MIL-S-46163A Type I Grade L
Otras características
Anaerobic Technology | Viscosity 7000 CP | Torque Breakaway 275; Prevailing 275 In-Lbs
Categoría - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
3506.99.00.00
String de palabra clave
Anaerobic
URL del fabricante
https://www.loctite.com
Número del artículo del fabricante
27731
Descripción larga
Anaerobic Threadlocker; Large Bolt and Stud; Bottle; 50 Ml; Liquid; Fastener Upto 1-1/2 Inch; Red