ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

29322-E1-XL

29322-E1-XL

FAG 29322-E1-XL

Thrust Roller Spherical Bearing; 110MM Bore 1; 140MM Bore 2; 190MM Outside Diameter; 48MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

No parte

29322-E1-XL

Nº de pieza de BDI

1143333

PRECIO
$ 2,887.86 / CU
$ 3,064.66 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.06
UNSPSC
31171510
EAN
4012802189865
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Alineación automática
Yes
Descripción del componente
Roller Assembly plus Raceways
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Otras características
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Roller Bearings
Fracción arancelaria
8482.30.00.40
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Spherical
String de palabra clave
Thrust Roller Spherical
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Peso/LBS
11.15539
Descripción larga
Thrust Roller Spherical Bearing; 110MM Bore 1; 140MM Bore 2; 190MM Outside Diameter; 48MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Altura
1.89 pulgadas | 48 milímetros
Agujero 1
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Diámetro externo
7.48 pulgadas | 190 milímetros
Agujero 2
5.512 pulgadas | 140 milímetros