Nombre del fabricante
MOLINE BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
9
Tornillo centro a centro milimetros
228.6
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
7/8 Inch
Número de parte del inserto
UCX15-47
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Medium Duty
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.molinebearing.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Perno real centro a centro
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.25pulgadas | 82.55milímetros
Agujero
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros