ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2B5V110

2B5V110

BROWNING 2B5V110

Transmission Pulley; 2 Grooves; 11.28" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11.1" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

3694064

Nº de pieza de BDI

328952

PRECIO
$ 292.99 / CU
$ 407.81 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.54
UNSPSC
26111806
EAN
0662289034253
Número de ranuras
2
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
B
Serie de la correa
A | B | 5V
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Otras características
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 4
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
2B5V110
Número interno del fabricante
3694064
Peso/LBS
14.4
Descripción larga
Transmission Pulley; 2 Grooves; 11.28" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11.1" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-7/16 pulgadas | 12.7 To 61.913 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
11.28 pulgadas | 286.512 milímetros
Diámetro mínimo del paso
10.6 pulgadas | 269.24 milímetros
Diámetro máximo del paso
11.1 pulgadas | 281.94 milímetros