Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Serie de la correa
4L | A | 5L | B
Otras características
Split Taper Bushing | Web Style
Categoría - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
M02350
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
String de palabra clave
Transmission
Descripción larga
Transmission Pulley; 2 Grooves; 5.45" OD; Bushed; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 5.1" Pitch Maximum; Keyway
Ancho mínimo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro mínimo del paso
4.7 pulgadas | 119.38 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/8 To 1-1/2 pulgadas | 10 To 38 milímetros
Diámetro externo
5.45 pulgadas | 138.43 milímetros
Diámetro máximo del paso
5.1 pulgadas | 129.54 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros