Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Serie de la correa
4L | A | 5L | B
Otras características
Split Taper Bushing | Arm Style
Categoría - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
M02350
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
String de palabra clave
Transmission
Descripción larga
2 Grooves; 6.45" OD; Bushed; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5.7" Pitch Minimum; 6.1" Pitch Maximum; Keyway
Ancho mínimo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/8 To 1-1/2 pulgadas | 10 To 38 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
6.45 pulgadas | 163.83 milímetros
Diámetro mínimo del paso
5.7 pulgadas | 144.78 milímetros
Diámetro máximo del paso
6.1 pulgadas | 154.94 milímetros