ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MSP-60-SS

2C-300-S

CLIMAX METAL 2C-300-S

3" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 4-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split

No parte

2C-300-S

Nº de pieza de BDI

193605

PRECIO
$ 223.74 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.731
EAN
0044861220030
Agujero roscado
No
Componente
Shaft Collar
Material
Stainless Steel
Descripción partido o sólido
Two Piece Split
Tamaño del tornillo de ajuste, si procede
3/8-24 X 1
Tornillo de presión
No
Ranura Sí/No
No
Otras características
Corrosion Resistance
Pulgadas - Métrico
Inch
Descripción larga
3" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 4-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
Ancho
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro externo
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros