ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2F EB SLEEVE

2F EB SLEEVE

KOP-FLEX COUPLINGS 2F EB SLEEVE

Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 7" Outside Diameter; 1/8" Distance Between Shaft Ends; 2-15/32" Width; 2 Coupling Size; 9300 Maximum Speed (RPM); 31500In-Lbs Torque Rating

No parte

1960301

Nº de pieza de BDI

315558

PRECIO
$ 930.24 / CU
$ 1,493.76 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.469
UNSPSC
31163005
EAN
0662384102116
Tipo de acoplamiento
Gear Coupling
Componente
Sleeve Assembly
Material
Steel
Tamaño o serie del acoplamiento
2
Velocidad máxima RPM
9300
torque
31500In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components should not be inter-mixed among brands - Flanged | Fasts | Full Flex Coupling | Exposed Bolt
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 7" Outside Diameter; 1/8" Distance Between Shaft Ends; 2-15/32" Width; 2 Coupling Size; 9300 Maximum Speed (RPM); 31500In-Lbs Torque Rating
Ancho
2.469 pulgadas | 62.713 milímetros
Distancia entre las puntas del eje
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro externo
7 pulgadas | 177.8 milímetros