ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3 3V 265 G

3 3V 265 G

MARTIN SPROCKET & GR 3 3V 265 G

Transmission Pulley; 3 Grooves; 2.65" Outside Diameter; Bushed; G Bushing Series; 3V Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 2.6" Pitch Maximum; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

3 3V 265 G

Nº de pieza de BDI

21978820

PRECIO
$ 121.92 / CU
$ 197.56 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.499
UNSPSC
26111806
EAN
0697950735863
Número de ranuras
3
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
G
Serie de la correa
3V
Intervalo del agujero del casquillo - pulgadas
3/8 To 1
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Otras características
Split Taper Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
M02350
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
3 3V 265 G
Peso/LBS
1.1
Descripción larga
Transmission Pulley; 3 Grooves; 2.65" Outside Diameter; Bushed; G Bushing Series; 3V Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 2.6" Pitch Maximum; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; Keyway
Diámetro mínimo del paso
2.6 pulgadas | 66.04 milímetros
Diámetro externo
2.65 pulgadas | 67.31 milímetros
Diámetro máximo del paso
2.6 pulgadas | 66.04 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros