ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3/B108

3/B108

GATES 3/B108

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 111" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

90933108

Nº de pieza de BDI

1103391

PRECIO
$ 162.99 / CU
$ 217.34 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.49
UNSPSC
26111801
EAN
0072053258431
Serie de la correa
B
Estilo de la correa
V-Belt Banded
Número de bandas
3 Bands
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
3/B108 ; 3/17X2750Li
Número interno del fabricante
9093-3108
Peso/LBS
5.69
Descripción larga
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 111" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
111 pulgadas | 2819.4 milímetros
Ancho de la correa
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros