ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

305707 C-2Z

305707 C-2Z

SKF 305707 C-2Z

Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 80MM Roller Diameter; 27MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

No parte

305707 C-2Z

Nº de pieza de BDI

1422005

PRECIO
$ 245.00 / CU
$ 295.76 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.67
UNSPSC
31171530
EAN
7316577742674
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Ball Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Caged
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
1.433
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 80MM Roller Diameter; 27MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Ancho del rodillo
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Diámetro del rodillo
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros