ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

08B-1 O/L

32B-1 O/L

REXNORD 32B-1 O/L

Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.255MM Plate Thickness; 41.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter

No parte

10494996

Nº de pieza de BDI

18140351

PRECIO
$ 155.51 / CU
$ 187.72 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.59
UNSPSC
31151609
EAN
0698210822217
Tamaño de la cadena
32B
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.255MM Plate Thickness; 41.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Diámetro del rodillo
1.15 pulgadas | 29.21 milímetros
Diámetro de la clavija
0.701 pulgadas | 17.81 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Espesor de la placa
0.286 pulgadas | 7.255 milímetros
Altura de la placa
1.622 pulgadas | 41.2 milímetros
Ancho del rodillo
1.22 pulgadas | 31 milímetros