ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

80 LAMBDA-D RIV 10'

32B-1 REMACHADA

REXNORD 32B-1 REMACHADA

Roller Chain; 32B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.255MM Plate Thickness; 41.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter

No parte

10699476

Nº de pieza de BDI

18228685

PRECIO
$ 3,256.08 / Crate
$ 3,930.40 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.53
UNSPSC
31151603
EAN
0782935234872
Tamaño de la cadena
32B
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
9.988
Descripción larga
Roller Chain; 32B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.255MM Plate Thickness; 41.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Espesor de la placa
0.286 pulgadas | 7.255 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho del rodillo
1.22 pulgadas | 31 milímetros
Diámetro de la clavija
0.701 pulgadas | 17.81 milímetros
Altura de la placa
1.622 pulgadas | 41.2 milímetros
Diámetro del rodillo
1.15 pulgadas | 29.21 milímetros