ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3314 A/C3

3308JC3

NSK 3308JC3

Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)

No parte

3308JC3

Nº de pieza de BDI

1185692

PRECIO
$ 259.13 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.07
UNSPSC
31171531
EAN
0029176072574
Cubierta
Open
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Double Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
Yes
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Steel
Ángulo de contacto
32 Degree
juego interno
C3-Loose
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Número del artículo del fabricante
3308JC3
Peso/LBS
2.293
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
Diámetro externo
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Ancho
1.437 pulgadas | 36.5 milímetros