ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS60-2-CL

35-2 CANDADO DE PASADOR DE CHAVETA

EBC 35-2 CANDADO DE PASADOR DE CHAVETA

Chain Link; 35-2 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.347" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

No parte

35-2 CL

Nº de pieza de BDI

21488351

PRECIO
$ 1.03 / CU

CTD

INVENTARIO:
9493
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
35-2
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
Descripción larga
Chain Link; 35-2 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.347" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Espesor de la placa
0.05 pulgadas | 1.27 milímetros
Diámetro del rodillo
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Diámetro de la clavija
0.141 pulgadas | 3.581 milímetros
Altura de la placa
0.347 pulgadas | 8.814 milímetros