ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

35 O/L ELITE

35 O/L ELITE

IWIS DRIVE SYSTEMS 35 O/L ELITE

Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

No parte

80061825

Nº de pieza de BDI

526611

PRECIO
$ 2.86 / CU

CTD

INVENTARIO:
78
Nombre del fabricante
IWIS DRIVE SYSTEMS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.004
UNSPSC
31151609
EAN
0847648015733
Tamaño de la cadena
35
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Elite Series | High Precision
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.iwis.com
Número del artículo del fabricante
A0235OL
Número interno del fabricante
5001573
Peso/LBS
0.008
Descripción larga
Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Espesor de la placa
0.051 pulgadas | 1.295 milímetros
Altura de la placa
0.354 pulgadas | 8.992 milímetros
Diámetro del rodillo
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro de la clavija
0.141 pulgadas | 3.581 milímetros