ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12B-1/Z=10 NR. PS11010

35B21SS

MARTIN SPROCKET & GR 35B21SS

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.713" Outside Diameter; 2-33/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material

No parte

35B21SS

Nº de pieza de BDI

618926

PRECIO
$ 166.82 / CU
$ 417.38 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.367
UNSPSC
31171901
EAN
0697950065373
Tamaño de la cadena
35
Número de dientes
21
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Stainless Steel
Agujero máx
1.375
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
0.8
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.713" Outside Diameter; 2-33/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
2.516 pulgadas | 63.91 milímetros
Diámetro externo
2.713 pulgadas | 68.91 milímetros