ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H100B8

35B8H

TSUBAKI 35B8H

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.13" Outside Diameter; 0.98" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

No parte

H35B8

Nº de pieza de BDI

913899

PRECIO
$ 12.74 / CU
$ 26.74 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31171901
EAN
0097039907844
Tamaño de la cadena
35
Número de dientes
8
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Carbon Steel
Agujero máx
0.313
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
0.11
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.13" Outside Diameter; 0.98" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Diámetro del paso
0.98 pulgadas | 24.89 milímetros
Diámetro externo
1.13 pulgadas | 28.702 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros