ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40BS15 3/4

35BS12H 5/8

EBC 35BS12H 5/8

Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 35 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1-5/8" Outside Diameter; 1.449" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

35BS12H 5/8

Nº de pieza de BDI

21488357

PRECIO
$ 7.16 / CU

CTD

INVENTARIO:
250
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.08
UNSPSC
31171901
Tamaño de la cadena
35
Número de dientes
12
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 35 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1-5/8" Outside Diameter; 1.449" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del paso
1.449 pulgadas | 36.8 milímetros
Diámetro externo
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros