ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4L290

3L160

GATES 3L160

V-Belt; 3L Series; 16" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

84001160

Nº de pieza de BDI

1105168

PRECIO
$ 8.03 / CU
$ 10.79 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.03
UNSPSC
26111801
EAN
0072053000894
Serie de la correa
3L
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Otras características
FHP
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
3L160 1160
Número interno del fabricante
8400-1160
Peso/LBS
0.06
Descripción larga
V-Belt; 3L Series; 16" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
16 pulgadas | 406.4 milímetros
Ancho de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros