ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3L330

3L340

GATES 3L340

V-Belt; 3L Series; 34" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

84001340

Nº de pieza de BDI

1105209

PRECIO
$ 9.22 / CU
$ 12.39 / CU

CTD

INVENTARIO:
11
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
26111801
EAN
0072053001419
Serie de la correa
3L
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Otras características
FHP
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
3L340 1340
Número interno del fabricante
8400-1340
Peso/LBS
0.12
Descripción larga
V-Belt; 3L Series; 34" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
34 pulgadas | 863.6 milímetros
Ancho de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros