ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

200-1 O/L

40 O/L

EBC 40 O/L

Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.457" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

No parte

40-1 OL

Nº de pieza de BDI

18151276

PRECIO
$ 1.12 / CU

CTD

INVENTARIO:
1465
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.82
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
40
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
40 OFFSET LK
Peso/LBS
4
Descripción larga
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.457" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.06 pulgadas | 1.524 milímetros
Ancho del rodillo
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Altura de la placa
0.457 pulgadas | 11.608 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Diámetro de la clavija
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros