ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RC40-1 SPR CL SF

40 CANDADO con pinzas de resorte

EBC 40 CANDADO con pinzas de resorte

Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.457" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

No parte

40-1 CL

Nº de pieza de BDI

21488370

PRECIO
$ 0.60 / CU

CTD

INVENTARIO:
8035
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
40
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
40 CONN LK
Peso/LBS
4
Descripción larga
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.457" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.06 pulgadas | 1.524 milímetros
Ancho del rodillo
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Altura de la placa
0.457 pulgadas | 11.608 milímetros
Diámetro de la clavija
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Diámetro del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros