ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4545 4 1/8

4040 3-1/2

TSUBAKI 4040 3-1/2

3-1/2" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

No parte

4040-3H

Nº de pieza de BDI

928416

PRECIO
$ 270.24 / CU
$ 567.33 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.07
UNSPSC
31171605
EAN
0097039382740
Serie del buje
4040
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
Taper Lock
Otras características
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
4040-3H
Peso/LBS
13.4
Descripción larga
3-1/2" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Diámetro externo
5.75 pulgadas | 146.05 milímetros
Agujero
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Longitud hasta el barreno
4pulgadas | 101.6milímetros