ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40A33

40A33

MARTIN SPROCKET & GR 40A33

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.536" Outside Diameter; 5.26" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

40A33

Nº de pieza de BDI

619447

PRECIO
$ 34.11 / CU
$ 99.23 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.698
UNSPSC
31171901
EAN
0697950006246
Tamaño de la cadena
40
Número de dientes
33
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
1.56
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.536" Outside Diameter; 5.26" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
5.536 pulgadas | 140.614 milímetros
Diámetro del paso
5.26 pulgadas | 133.61 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros