ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DMD-35T-2R-90NRI

40B-2 RIV

REXNORD 40B-2 RIV

Roller Chain; 40B-2 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.8MM Plate Thickness; 51.5MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter

No parte

40B-2 RIV

Nº de pieza de BDI

18227532

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
13.59
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
40B-2
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
29.964
Descripción larga
Roller Chain; 40B-2 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.8MM Plate Thickness; 51.5MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Altura de la placa
2.028 pulgadas | 51.5 milímetros
Diámetro del rodillo
1.55 pulgadas | 39.37 milímetros
Espesor de la placa
0.346 pulgadas | 8.8 milímetros
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro de la clavija
0.901 pulgadas | 22.89 milímetros
Paso de la cadena
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros