ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60B57F X 1-15/16

40B112F X 1-1/4

TSUBAKI 40B112F X 1-1/4

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.121" Outside Diameter; 17.827" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

No parte

40B112F-1D

Nº de pieza de BDI

914588

PRECIO
$ 295.84 / CU
$ 621.10 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.2
UNSPSC
31171901
EAN
0097039327086
Tamaño de la cadena
40
Número de dientes
112
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Carbon Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.121" Outside Diameter; 17.827" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Diámetro externo
18.121 pulgadas | 460.273 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del paso
17.827 pulgadas | 452.806 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros