ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50BS60 1 1/2

40BS45 1 1/4

MARTIN SPROCKET & GR 40BS45 1 1/4

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

40BS45 1 1/4

Nº de pieza de BDI

619940

PRECIO
$ 100.36 / CU
$ 291.90 / CU

CTD

INVENTARIO:
13
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.177
UNSPSC
31171901
EAN
0697950006604
Tamaño de la cadena
40
Número de dientes
45
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
5.06
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
7.168 pulgadas | 182.06 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo
7.45 pulgadas | 189.23 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros