ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

100 RIV 50 FT REEL

42 RIV 200'

TSUBAKI 42 RIV 200'

Roller Chain; 42 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter

No parte

42R200

Nº de pieza de BDI

22374077

PRECIO
$ 1,809.23 / REEL
$ 3,012.00 / REEL

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.118
UNSPSC
31151603
EAN
0097039750501
Tamaño de la cadena
42
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
200
Cantidad mínima del pedido
200
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
42R200
Descripción larga
Roller Chain; 42 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter
Altura de la placa
0.386 pulgadas | 9.804 milímetros
Ancho del rodillo
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Diámetro de la clavija
0.143 pulgadas | 3.632 milímetros
Diámetro del rodillo
0.306 pulgadas | 7.772 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Espesor de la placa
0.04 pulgadas | 1.016 milímetros