ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS60-1-1-CL

42 SC C/L

TSUBAKI 42 SC C/L

Chain Link; 42 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter

No parte

42CL

Nº de pieza de BDI

903423

PRECIO
$ 1.74 / CU
$ 2.89 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31151609
EAN
0097039171481
Tamaño de la cadena
42
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
42CL
Peso/LBS
0.011
Descripción larga
Chain Link; 42 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.143 pulgadas | 3.632 milímetros
Espesor de la placa
0.04 pulgadas | 1.016 milímetros
Altura de la placa
0.386 pulgadas | 9.804 milímetros
Diámetro del rodillo
0.306 pulgadas | 7.772 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho del rodillo
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros