ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1150-5MGT-X

425-5MGT-X

GATES 425-5MGT-X

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 425MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

425-5MGT-X

Nº de pieza de BDI

1106702

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.002
UNSPSC
26111811
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
5 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
5MGT
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Sleeve | Poly Chain | Power Grip GT | 25MM Maximum Width
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Descripción larga
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 425MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del paso de la correa
16.732 pulgadas | 425 milímetros