ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4836V950

4836V950

TB WOODS 4836V950

36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 95" Pitch Length; 3" Width; 96.1" Outside Length; Kevlar Tensile Material

No parte

4836V950

Nº de pieza de BDI

986918

PRECIO
$ 940.83 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.851
UNSPSC
26111802
EAN
0698672794824
Serie de la correa
36 Degree Angle
Estilo de la correa
Variable Speed
Material extensible
Kevlar
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt Variable Speed
Grupo de producto - BDI
53050
Fracción arancelaria
40103900
Nombre
Belt
String de palabra clave
Variable Speed
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Número del artículo del fabricante
4836V950
Peso/LBS
8.5
Descripción larga
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 95" Pitch Length; 3" Width; 96.1" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Ancho de la correa
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Longitud externa de la correa
96.1 pulgadas | 2,440.94 milímetros
Longitud del paso de la correa
95 pulgadas | 2,413 milímetros