ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
4980 / 0.5X0.999X0.25 CRW1 V

48X62X8 CRW1 R

4980 / 0.5X0.999X0.25 CRW1 V

SKF 4980 / 0.5X0.999X0.25 CRW1 V

Lip Seal; 1/2" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

No parte

4980

Nº de pieza de BDI

1242058

PRECIO
$ 13.44 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311003407
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRW1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
4980
Peso/LBS
0.064
Descripción larga
Lip Seal; 1/2" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Diámetro del eje
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero de la carcasa
0.999 pulgadas | 25.375 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros