ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

9H406-R

4H206-R

MARTIN SPROCKET & GR 4H206-R

Conveyor Screw; Helicoid; 4 Pitch; 1" Coupling Diameter; 9.875 Feet Long; 4" Screw Diameter; 1.625" Pipe Diameter; 0.188" Inner Flight Thickness; 0.094" Outer Flight Thickness; Right

No parte

4H206-R

Nº de pieza de BDI

619402

PRECIO
$ 612.41 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
18.16
UNSPSC
24101705
EAN
0697950116730
Nombre del producto
Conveyor Screw
Tipo de producto
Helicoid
Paso
4
Longitud - pies
9.875
Sentido
Right
Otras características
Tapered Flight | Steel Strip | One Piece Helix | CEMA Standard
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Screw
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Screw
String de palabra clave
Conveyor
Número del artículo del fabricante
4H206-R
Número interno del fabricante
4H206-R
Peso/LBS
40
Descripción larga
Conveyor Screw; Helicoid; 4 Pitch; 1" Coupling Diameter; 9.875 Feet Long; 4" Screw Diameter; 1.625" Pipe Diameter; 0.188" Inner Flight Thickness; 0.094" Outer Flight Thickness; Right
Diámetro del tubo
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Espesor del helicoidal
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Diámetro de acoplamiento
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Espesor de la hélice externa
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Diámetro del tornillo
4 pulgadas | 101.6 milímetros