ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3L250

4L750

BANDO 4L750

V-Belt; 4L Series; 75" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

4L750

Nº de pieza de BDI

135909

PRECIO
$ 14.34 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
BANDO BELTING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.23
UNSPSC
26111801
EAN
0649717446093
Serie de la correa
4L
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Otras características
Duraflex GL FHP
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.bandogrp.com
Número del artículo del fabricante
4L750
Peso/LBS
0.5
Descripción larga
V-Belt; 4L Series; 75" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
75 pulgadas | 1905 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros