ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

5 B 36 TB

5 B 36 TB

MARTIN SPROCKET & GR 5 B 36 TB

Transmission Pulley; 5 Grooves; 3.95" Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; A | B Belt Series; 3.2" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

5 B 36 TB

Nº de pieza de BDI

620908

PRECIO
$ 171.34 / CU
$ 266.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.497
UNSPSC
26111806
EAN
0697950156422
Número de ranuras
5
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
1210
Serie de la correa
A | B
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Taper Lock Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
5 B 36 TB
Peso/LBS
5.5
Descripción larga
Transmission Pulley; 5 Grooves; 3.95" Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; A | B Belt Series; 3.2" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Diámetro máximo del paso
3.6 pulgadas | 91.44 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-1/4 pulgadas | 14 To 32 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros
Diámetro externo
3.95 pulgadas | 100.33 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro mínimo del paso
3.2 pulgadas | 81.28 milímetros