ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50-6 SC C/L

50-6 SC C/L

RENOLD 50-6 SC C/L

Chain Link; 50-6 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

No parte

50A6S26I

Nº de pieza de BDI

19303975

PRECIO
$ 33.01 / CU
$ 43.90 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.086
UNSPSC
31151609
EAN
6623900534259
Tamaño de la cadena
50-6
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
6
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Slip Fit
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.19
Descripción larga
Chain Link; 50-6 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.37 pulgadas | 9.4 milímetros
Espesor de la placa
0.08 pulgadas | 2.032 milímetros
Altura de la placa
0.594 pulgadas | 15.088 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Diámetro del rodillo
0.4 pulgadas | 10.16 milímetros