ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50A36H

50A112 MTO SPROCKET

MARTIN SPROCKET & GR 50A112 MTO SPROCKET

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.651" Outside Diameter; 22.284" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

50A112 MTO SPROCKET

Nº de pieza de BDI

21536618

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Tamaño de la cadena
50
Número de dientes
112
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.651" Outside Diameter; 22.284" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
22.284 pulgadas | 566.014 milímetros
Diámetro externo
22.651 pulgadas | 575.335 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros