ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50BS29H 1-7/16

50B50FH X 1-1/4

TSUBAKI 50B50FH X 1-1/4

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 50 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.309" Outside Diameter; 9.954" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

50B50F-1D

Nº de pieza de BDI

17159588

PRECIO
$ 132.40 / CU
$ 277.96 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.268
UNSPSC
31171901
EAN
0097039307224
Tamaño de la cadena
50
Número de dientes
50
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
9.4
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 50 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.309" Outside Diameter; 9.954" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
9.954 pulgadas | 252.82 milímetros
Diámetro externo
10.309 pulgadas | 261.849 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros