ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3924

51116

SKF 51116

Thrust Ball Bearing; 80MM Bore 1; 82MM Bore 2; 105MM Outer Diameter; 19MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

No parte

51116

Nº de pieza de BDI

1419008

PRECIO
$ 287.00 / CU
$ 346.46 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.417
UNSPSC
31171552
EAN
7316576677687
Elemento rodante
Ball Bearing
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
51116
Peso/LBS
0.948
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 80MM Bore 1; 82MM Bore 2; 105MM Outer Diameter; 19MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Agujero 2
3.228 pulgadas | 82 milímetros
Altura
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Diámetro externo
4.134 pulgadas | 105 milímetros
Agujero 1
3.15 pulgadas | 80 milímetros