Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Hub
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
C-Face | Hub Less
Clasificación de voltaje
90VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 100Lb-ft
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Stopping | Holding
Activación/retorno
Armature | Spring
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Perfile montaje de carcasa
NEMA
Status de apagado
Engagement
Clasificación energética
51.9W
Resistencia en Ohm
155.9Ohm
Número de discos de fricción
0
Aplicación
Frequent Cycling Conveyors | Textile Machinery | Tensioning | Storage Elevator | Automatic Tool Changer
Otras características
Splined Drive | Electrically Release | Class H Insulation
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
5154-170-001
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Hub Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; C-Face | Hub Less Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 100Lb-ft
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros