Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
QUADRIVE
Tipo de reductor
Parallel
Montaje de carcasa
Not Applicable
Clasificación de entrada máx nominal
50HP
RPM de salida máxima nominal
116.7
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
125
Serie del fabricante
5000
Valor máximo de carga elevada más µ
4050Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
50HP
Número de pieza del casquillo de salida
BU5215J
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Otras características
Double Reduction | Without Bushing | Model A
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
5215J14A BASIC DRIVE
Número interno del fabricante
0794384
Descripción larga
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Distancia entre centro
5.59pulgadas | 141.986milimetros
Longitud total
16.14 pulgadas | 409.956 milímetros
Distancia del centro
5.59 pulgadas | 141.986 milímetros
Ancho total
15 pulgadas | 381 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Longitud del eje de entrada
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros
Intervalo del agujero de salida
1-15/16 To 2-15/16 pulgadas | 49.213 To 74.613 milímetros
Altura total
19.63 pulgadas | 498.602 milímetros