ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

5216ZZ

5216ZZ

NACHI 5216ZZ

Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 44.4MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)

No parte

5216ZZ

Nº de pieza de BDI

664648

PRECIO
$ 544.38 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
NACHI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.469
UNSPSC
31171531
EAN
4991893603750
Cubierta
2 Metal Shields
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Double Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Steel
Ángulo de contacto
20 Degree
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.nachiamerica.com
Número del artículo del fabricante
5216 ZZ BV2S
Peso/LBS
5.45
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 44.4MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
Diámetro externo
5.512 pulgadas | 140 milímetros
Agujero
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Ancho
1.748 pulgadas | 44.4 milímetros