Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
QUADRIVE
Tipo de reductor
Parallel
Montaje de carcasa
Not Applicable
Clasificación de entrada máx nominal
100HP
RPM de salida máxima nominal
116.7
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
125
Serie del fabricante
5000
Valor máximo de carga elevada más µ
4040Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
100HP
Número de pieza del casquillo de salida
BU5315J
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Otras características
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | Model A | Bushing Bore 3.438
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
5315JR14A SHAFT MOUNT BU=3.438
Número interno del fabricante
0795359
Descripción larga
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Ancho total
17.12 pulgadas | 434.848 milímetros
Longitud del eje de entrada
5.25 pulgadas | 133.35 milímetros
Altura total
24.57 pulgadas | 624.078 milímetros
Intervalo del agujero de salida
2-7/16 To 3-15/16 pulgadas | 61.913 To 100.013 milímetros
Distancia entre centro
6.58pulgadas | 167.132milimetros
Diámetro del eje de entrada
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Distancia del centro
6.58 pulgadas | 167.132 milímetros
Longitud total
18.66 pulgadas | 473.964 milímetros
Diámetro del orificio del perno
1 pulgadas | 25.4 milímetros