ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

5370-169-229

5370-169-229

WARNER ELECTRIC 5370-169-229

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Shaft Input; Hollow Bore Output; C-Face | Shaft Mount; 230/460VAC Voltage; Bidirectional Rotation; 20Lb-Ft Torque

No parte

30189293

Nº de pieza de BDI

955254

PRECIO
$ 1,592.77 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.481
UNSPSC
26112105
EAN
0786582960986
Nombre del producto
Brake
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Shaft
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
90VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 30Lb-ft
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Stopping
Activación/retorno
Coil
Serie del producto
EM
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Perfile montaje de carcasa
NEMA
Tamaño de carcasa de montaje
182C | 143TC | 184C | 145TC
RPM máximo
3600
Número de discos de fricción
0
Posición del cable conductor
External
Aplicación
Auger Filler | Food Processing | Sheet Cutter | Food Handling
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Rugged | Finned Design | Single Arm | UL and CSA Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Shaft Input; Hollow Bore Output; C-Face | Shaft Mount; 230/460VAC Voltage; Bidirectional Rotation; 20Lb-Ft Torque
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros