Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
90VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 30Lb-ft
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Stopping
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Perfile montaje de carcasa
NEMA
Tamaño de carcasa de montaje
182C | 143TC | 184C | 145TC
Número de discos de fricción
0
Posición del cable conductor
External
Aplicación
Auger Filler | Food Processing | Sheet Cutter | Food Handling
Otras características
Rugged | Finned Design | Single Arm | UL and CSA Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Descripción larga
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; 30Lb-Ft Torque
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros