ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

5V16.0X9-J

5V16.0X9-J

TB WOODS 5V16.0X9-J

9 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 16" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

5V1609

Nº de pieza de BDI

988797

PRECIO
$ 1,829.63 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
41.223
UNSPSC
26111806
EAN
0698672061919
Número de ranuras
9
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
J
Serie de la correa
5V
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
QD Bushing | Arm Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Número del artículo del fabricante
5V1609
Número interno del fabricante
5V1609
Peso/LBS
109
Descripción larga
9 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 16" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Diámetro mínimo del paso
16 pulgadas | 406.4 milímetros
Diámetro máximo del paso
16 pulgadas | 406.4 milímetros
Diámetro externo
16 pulgadas | 406.4 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-7/16 To 4-1/2 pulgadas | 50 To 115 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros