ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6.0P 15K SBP 10FT

6.0P 15K SBP 10FT

RENOLD 6.0P 15K SBP 10FT

Roller Chain; 145241/16 Chain Size; Riveted; 152.4MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 47.6MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; 5.1MM Plate Thickness; 38.1MM Plate Height; Straight; 19MM Pin Diameter

No parte

6.0P 15K SBP 10FT

Nº de pieza de BDI

17281313

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
15.985
UNSPSC
31151614
Tamaño de la cadena
145241/16
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Solid Bearing Pin Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Conveying
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
4.133
Descripción larga
Roller Chain; 145241/16 Chain Size; Riveted; 152.4MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 47.6MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; 5.1MM Plate Thickness; 38.1MM Plate Height; Straight; 19MM Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Diámetro de la clavija
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Espesor de la placa
0.201 pulgadas | 5.1 milímetros
Diámetro del rodillo
1.874 pulgadas | 47.6 milímetros
Altura de la placa
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Paso de la cadena
6 pulgadas | 152.4 milímetros