ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60-02-0104

60-02-0111

ROYERSFORD FOUND&MAC 60-02-0111

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

60-02-0111

Nº de pieza de BDI

21477963

PRECIO
$ 199.48 / CU
$ 215.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
ROYERSFORD FOUNDRY & MACHINE
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.722
UNSPSC
31171511
Tornillo centro a centro pulgadas
5.3
Tornillo centro a centro milimetros
134.6
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Shaft Mount
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Sleeve Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Relubricables
Yes
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Babbitt Insert Bearing
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.30.80.65
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.royersford.com
Peso/LBS
6
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Agujero
1.688 pulgadas | 42.875 milímetros
Altura de la base al centro
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Perno real centro a centro
5.3 pulgadas | 134.6 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.5pulgadas | 88.9milímetros